- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- ライン 引き 機械のおすすめ人気ランキング
ライン 引き 機械のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新258件の「ライン 引き 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 ライン引き」、「ラインカー」、「アスファルト ライン引き」などの商品も取り扱っております。
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番
249-4300
質量(kg)
6.47
危険物の類別
非危険物
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)
33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)
500
ローラー径(Φmm)
320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合
幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944SG-10
寸法(mm)
380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途
表示・安全用
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)
2.6(ふた付)
仕様
消石灰用
材質(本体)
鋼板製
容量(kg)
4.4
線幅(mm)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×160×810
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)
200×100
全長(mm)
1050
質量(kg)
6.45
塗り面積(m2)
100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番
65-2258-51
危険物の類別
非危険物
1台
¥78,900
税込¥86,790
翌日出荷
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)
指触/10(20℃)。歩行可能/70(20℃)。車両歩行/240(20℃)
主成分
エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重
液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)
(可能)5~7.5/本。※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質
コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量
(推奨)0.10~0.15kg/m2
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番
EA942CA-7
材質
本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)
175
全長(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
580
危険物の類別
非危険物
設置寸法(mm)
【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌々日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)
580
内容量(mL)
400
主成分
アクリル樹脂
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容
本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)
180
全長(mm)
785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)
15分(湿度50%時)
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
使用後の手入方法
塗料用シンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
30分(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
大型ラインガイドが風にを防ぎラインがきれいです。
用途グラウンド整備に
容量(kg)
炭酸カルシウム:40
仕様
ナイロンブラシ、下部取り外し可能、芝生コート向き、地面から粉出部まで高さ10.5cm
材質
鋼板製
質量(kg)
13
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
概算距離:12×550
車軸直径(cm)
前後輪30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
66.5×38.1×60.8(取手80~100.7)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)
17.5~34
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途
アスファルト、マーキング
仕様
スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番
815-1786
寸法(mm)
82×180×870
質量(kg)
1.3
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
264005
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)
炭カル6.5
質量(kg)
2.2
タイヤサイズ
165mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×22×ハンドル75(本体39)
ライン幅(mm)
フィールド50
アズワン品番
65-0539-84
距離
概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷